Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kutni element parapet. kanala PROVINIL KLIMA UREĐAJ VANJSKI ELEMENT PAK 9 Zunanji element 80mm 60mm 90st. BIJ

Šifra: 2607782

EAN: 3831039401844

PROVINIL

41024 - ZE

No product image

Pribor za kanal Neri KLIMA VANJSKI ELEMENT PAK 9

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PROVINIL
Izvedba
Zunanji element
Visina (mm)
80
Širina (mm)
60
Kut (st.)
90
Boja
bijela

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije