Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Kutni element PEKOM nastavljiv 0-180° PNK 400/60 PL H=60mm 400mm čelik Galvansko/elektrolitičko cinčanje

Šifra: 2848980

EAN: 8605050576127

PEKOM

100300111 - 0-180 PNK 400/60 PL

No product image

Podesivi kutni element od 0-180° za PNK kabelske police širine 400 mm, visine 60 mm, pocinčane

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PEKOM
Visina žlijeba za kabel (mm)
H=60
Širina žlijeba za kabel (mm)
400
Materijal
Čelik
Površina
Galvansko/elektrolitičko cinčanje

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije