Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Kutni element ULTRA PROTECTOR 1000+ nastavljiv 0-180° PNK 300/60 PL H=60mm 300mm 0-180°

Šifra: 2849193

EAN: 8605050576257

PEKOM

7100300110 - 0-180 PNK 300/60 UP

No product image

Podesivi kutni element od 0-180° za kabelske police PNK širine 300 mm, visine 60 mm, ULTRA PROTECTOR 1000+

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ULTRA PROTECTOR 1000+
Visina žlijeba za kabel (mm)
H=60
Širina žlijeba za kabel (mm)
300
Savijanje (kut)
0-180°

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije