Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kutni element za vatrootporni Obo Bettermann BSKM-ES 0711 45st. 110mm 220mm 117mm

Šifra: 2761822

EAN: 4012195917328

Obo Bettermann

7216350 - BSKM-ES 0711

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Kut (st.)
45
Visina izvana (mm)
110
Širina izvana (mm)
220
Širina iznutra
117

Ostali podaci ili svojstva

Razina vatrootpornosti – instalacijski kanal
120
Broj vatorotpornih strana
Cat.3
Oblaganje
Čelik
Površina
Neprekinuto cinčanje
Moguće pregrade
Ne
S perforacijama na podu
Ne
Pričvršćivanje poklopca
Ostalo
Vanjska visina (mm)
70
Vanjska širina (mm)
110
Unutarnja visina (mm)
70
Unutarnja širina (mm)
110
Materijal izolacijskog materijala
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije