Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

LED cijev T5 izravno vezivanje LEDVANCE AC HE35 18-35W 2800lm 840 190st. 1449mm D

Šifra: 2849540

EAN: 4058075824256

OSRAM-Ledvance

824256 - AC46713

No product image

LED cijev T5 LEDVANCE AC HE35 ima snagu od 18W do 35W, neutralno bijelo svjetlo 4000K, svjetlosni tok od 2800 lumena, G5 okove, radi samo na IZRAVNOM napajanju od 230VAC i nije prikladna za regulaciju svjetla.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LEDVANCE
Snaga svjetiljke (W)
18-35
Svjetlosni tok (lm)
2800
Boja svjetla
840
Kut zrake (st.)
190
Dužina (mm)
1449
Klasa energetske učinkovitosti
D

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije