Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

LED cijev T5 LEDVANCE HF L8 SHORT V 4W 400lm 840 G5 190st. bez zatamnjivanja 288mm Mat 17-40V F daljinski upravljač.

Šifra: 2856105

EAN: 4058075823631

OSRAM-Ledvance

823631

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LEDVANCE
Snaga svjetiljke (W)
4
Svjetlosni tok (lm)
400
Boja svjetla
840
Postolje
G5
Kut zrake (st.)
190
Može se prigušivati
NE
Dužina (mm)
288
Izvedba stakla/pokrova
Mat
Nazivni napon (V)
17-40
Klasa energetske učinkovitosti
F
Moguće daljinsko upravljanje
NE

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije