Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

LED napajanje MEAN WELL 20W 90-264V 12V 0-3A IP67

Šifra: 1198323

EAN: 3838629035625

MEANWELL

02020020 - LPV-20-12

No product image

LED izvor napajanja MEAN WELL ima konstantan napon, snagu 20W, ulazni napon 90 – 264 V, izlazni napon 12 V, strujno područje 0 – 3 A i zaštitu IP67.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MEAN WELL
Izlazna snaga (W)
20
Ulazni napon (V)
90-264
Izlazni napon (V)
12
Izlazna struja (A)
0-3
Vrsta zaštite (IP)
IP67

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije