Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

LED napajanje MEAN WELL 60W 90-264V 24V 0-2,5A IP67

Šifra: 1214259

EAN: 3838629029341

MEANWELL

02020024 - LPV-60-24

No product image

LED izvor napajanja MEAN WELL ima konstantan napon, snagu 60 W, ulazni napon 90 – 264 V, izlazni napon 24 V, strujno područje 0 – 2,5 A i zaštitu IP67.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MEAN WELL
Izlazna snaga (W)
60
Ulazni napon (V)
90-264
Izlazni napon (V)
24
Izlazna struja (A)
0-2,5
Vrsta zaštite (IP)
IP67

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije