Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

LED napajanje MEAN WELL LPV-150-48 150W 180-305V 48V 3,2A IP67

Šifra: 2804710

EAN: 3838629785889

MEANWELL

02021023

No product image

MEAN WELL LED napajanje je konstantnog napona, ima snagu od 150W, ulazni napon od 180-305V, izlazni napon od 48V, raspon struje od 3.2A i IP67 zaštitu.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MEAN WELL
Izlazna snaga (W)
150
Ulazni napon (V)
180-305
Izlazni napon (V)
48
Izlazna struja (A)
3,2
Vrsta zaštite (IP)
IP67

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije