Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

LED napajanje OPTOTRONIC OTe 18/220-240/350 PC DIMM 9,5-19W 27 -54V 350mA 220-240V IP20

Šifra: 2744696

EAN: 4052899105348

OSRAM-Ledvance

105348

No product image

Optotronic LED regulator/zatamnjivač snage 18 W, ulazni napon 198 – 264 V, izlazni napon 27 – 54 V, izlazna struja 350 mA te područje zatamnjivanja 10 – 100 %.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
OPTOTRONIC
Vrsta upravljanja
DIMM
Izlazna snaga (W)
9,5-19
Izlazni napon (V)
27 -54
Izlazna struja (A)
350
Nazivni napon (V)
220-240
Vrsta zaštite (IP)
IP20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije