Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

LED napajanje OPTOTRONIC OTe 25/220-240/700 PC DIMM 25W 18-36V 700mA 220-240V IP20

Šifra: 2744479

EAN: 4052899105386

OSRAM-Ledvance

105386

No product image

Optotronic LED regulator/zatamnjivač snage 25 W, ulazni napon 198 – 264 V, izlazni napon 18 – 36 V, izlazna struja 700 mA te područje zatamnjivanja 10 – 100 %.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
OPTOTRONIC
Vrsta upravljanja
DIMM
Izlazna snaga (W)
25
Izlazni napon (V)
18-36
Izlazna struja (A)
700
Nazivni napon (V)
220-240
Vrsta zaštite (IP)
IP20

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba
Dinamično
Prikladno za vanjsku uporabu
Ne
Kućište
Plastično kućište
Dužina (mm)
95
Širina (mm)
53
Visina (mm)
30
Prikladno za konstantnu struju
Da
Prikladno za konstantan napon
Ne
Prikladno za istosmjerni napon (primarna strana)
Ne
Klasa zaštite
II
Zatamnjenje 0-10 V
Ne
Zatamnjenje 1-10 V
Ne
Zatamnjenje DALI
Ne
Zatamnjenje DSI
Ne
Zatamnjenje DMX-a
Ne
Potenciometar za prigušivanje (integriran)
Ne
Dimming LineSwitch
Ne
Vlasnički sustav zatamnjenja proizvođača
Ne
Modulacija mrežnog napona prigušivanja
Ne
Isključivanje faze zatamnjenja
Da
Uključivanje faze zatamnjenja
Da
Programabilno zatamnjenje
Ne
Zatamnjenje RF
Ne
Smanjenje sinusnog vala zatamnjenja
Ne
Zatamnjenje Dodirnite i Dim
Ne
Zatamnjenje Zigbee
Ne
Zatamnjenje pomoću tipkala
Ne
Nema funkcije zatamnjivanja
Ne
Konstantna izlazna svjetlost (CLO)
Ne
Dostupna IFTTT podrška
Da
Kompatibilan s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne
Rad putem Bluetootha
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije