Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

LED žarulja INDUSTRIJSKA TrueForce Core LED HB MV G3 35-70W 5000lm 840 E27 180st. bez zatamnjenja 193mm Mat od 220 do 240V D brezdaljinsko uprav.

Šifra: 2791991

EAN: 8718699781071

PHILIPS

929002406702

No product image

Svjetiljka Philips TrueForce Core HB MV gen.3 ima snagu od 35 W za 70 W, svjetlosni tok od 5000 lumena, neutralnu bijelu boju od 4000K, armaturu E27, nema opciju zatamnjenja; SPOJITE SE IZRAVNO NA 230V, TAKO DA NE TREBA PRIGUŠNICA!!

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
TrueForce Core LED
Snaga svjetiljke (W)
35-70
Svjetlosni tok (lm)
5000
Boja svjetla
840
Postolje
E27
Kut zrake (st.)
180
Može se prigušivati
brez zatemnitve
Dužina (mm)
193
Izvedba stakla/pokrova
Mat
Nazivni napon (V)
od 220 do 240
Klasa energetske učinkovitosti
D
Moguće daljinsko upravljanje
brezdaljinsko uprav.

Ostali podaci ili svojstva

Promjer (mm)
118
Vrsta napona
AC
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Oblik svjetiljke
Ostalo
Boja
bijela
Srednji nazivni vijek trajanja (h)
15000
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Ponderirana potrošnja energije u 1000 sati (kWh)
35
S daljinskim upravljanjem
Ne
Nazivna struja (mA)
od 178 do 178
Faktor snage
0,9
Snaga svjetiljke (W)
od 35 do 35
Svjetlosni tok (lm)
od 5000 do 5000
Iskorištenje svjetla svjetiljke (lm/W)
142
Žarulja sa žarnom niti
Ne
Broja svjetla prema EN 12464-1
Neutralni 3300-5300 K
Temperatura boja (K)
od 4000 do 4000
Boja kućišta
bijela
Konzistencija boje (McAdamova elipsa)
SDCM6
Indeks energetske učinkovitosti (EEI)
0,0954
Oznaka svjetiljke
Ostalo
Min. broj sklopnih ciklusa
50000
Ukupno harmonijsko izobličenje
0,081
Fotobiološka sigurnost prema EN 62471
Ostalo
Dostupna IFTTT podrška
Ne
Kut svjetlosnog snopa (st.)
od 180 do 180
Nazivni svjetlosni tok prema IEC 62612 (lm)
5000
Kompatibilan s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne
Zatamnjenje Wi-Fija
Ne
Zatamnjenje Bluetootha
Ne
Razred energetske učinkovitosti prema EU uredbi 2019/2015
D
Prikladno za magnetski balast
Ne
Nema funkcije zatamnjivanja
Da
Zatamnjenje Zigbee
Ne
Zatamnjenje Dodirnite i Dim
Ne
Uključivanje faze zatamnjenja
Ne
Isključivanje faze zatamnjenja
Ne
Prikladno za EVG
Ne
S prekidačem za prigušivanje
Ne
Sa senzorom pokreta
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije