Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

LED žarulja INDUSTRIJSKA TrueForce LED HPI UN 95-250W 13000lm 840 E40 120st. bez zatamnjenja fi 250mm prozirno 220-240V & 100-145V E brezdaljinsko uprav.

Šifra: 2791975

EAN: 8718699753696

PHILIPS

929002350802

No product image

TrueForce LED HPI UN žarulja ima snagu od 95W, koja zamjenjuje 250W, svjetlosni tok od 13000 lumena, kut osvjetljenja od 120°C., neutralnu bijelu boju od 4000K i E40 priključak, mogući priključak na 220-240V ili 100-145V – EM prigušnicu!!

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
TrueForce LED HPI
Snaga svjetiljke (W)
95-250
Svjetlosni tok (lm)
13000
Boja svjetla
840
Postolje
E40
Kut zrake (st.)
120
Može se prigušivati
brez zatemnitve
Dužina (mm)
fi 250
Izvedba stakla/pokrova
Prozorna
Nazivni napon (V)
220-240V & 100-145
Klasa energetske učinkovitosti
E
Moguće daljinsko upravljanje
brezdaljinsko uprav.

Ostali podaci ili svojstva

Promjer (mm)
250
Vrsta napona
AC
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Oblik svjetiljke
Ostalo
Boja
bijela
Srednji nazivni vijek trajanja (h)
50000
Vrsta zaštite (IP)
IP40
Ponderirana potrošnja energije u 1000 sati (kWh)
95
S daljinskim upravljanjem
Ne
Nazivna struja (mA)
od 500 do 500
Faktor snage
0,9
Snaga svjetiljke (W)
od 95 do 95
Svjetlosni tok (lm)
od 13000 do 13000
Iskorištenje svjetla svjetiljke (lm/W)
109
Žarulja sa žarnom niti
Ne
Broja svjetla prema EN 12464-1
Neutralni 3300-5300 K
Temperatura boja (K)
od 4000 do 4000
Boja kućišta
Crna
Konzistencija boje (McAdamova elipsa)
SDCM6
Indeks energetske učinkovitosti (EEI)
0,1244
Oznaka svjetiljke
Ostalo
Min. broj sklopnih ciklusa
50000
Ukupno harmonijsko izobličenje
0,2
Fotobiološka sigurnost prema EN 62471
RG1
Dostupna IFTTT podrška
Ne
Kut svjetlosnog snopa (st.)
od 120 do 120
Nazivni svjetlosni tok prema IEC 62612 (lm)
10400
Kompatibilan s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne
Zatamnjenje Wi-Fija
Ne
Zatamnjenje Bluetootha
Ne
Razred energetske učinkovitosti prema EU uredbi 2019/2015
E
Prikladno za magnetski balast
Da
Nema funkcije zatamnjivanja
Da
Zatamnjenje Zigbee
Ne
Zatamnjenje Dodirnite i Dim
Ne
Uključivanje faze zatamnjenja
Ne
Isključivanje faze zatamnjenja
Ne
Prikladno za EVG
Ne
S prekidačem za prigušivanje
Ne
Sa senzorom pokreta
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije