Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

LED žarulja KLASIČNA CLASSIC LED Bulb A60 CLG 10,5-100W 1521lm 827 E27 bez zatamnjenja prozirna retrofit D

Šifra: 2810970

EAN: 8719514347151

PHILIPS

929002026192

No product image

Led svjetiljka od klasičnog stakla za naknadnu ugradnju, proizvođača Philips, ima snagu od 10,5 W za 100 W, svjetlosni tok od 1521 lumena, neutralno bijelo svjetlo 2700K, priključak/postolje E27, prozirna je i nema mogućnost zatamnjenja/zatamnjenja.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
CLASSIC LED Bulb
Snaga svjetiljke (W)
10,5-100
Svjetlosni tok (lm)
1521
Boja svjetla
827
Postolje
E27
Može se prigušivati
brez zatemnitve
Izvedba stakla/pokrova
Bistra retrofit
Klasa energetske učinkovitosti
D

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije