Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

LED žarulja KLASIČNA CorePro LEDbulb A60 11-75W 1055lm 827 E27 200st. bez zatamnjenja 110mm Mat F brezdaljinsko uprav.

Šifra: 2609694

EAN: 8718696490761

PHILIPS

929001234402

No product image

LED žarulja klasičnog oblika, proizvođača Philips, snage 11 W, zamjenjuje žarulju od 75 W, svjetlosne jakosti 1055 lumena, tople bijele boje svjetlosti 2700 K, grlo E27, matirana, nema mogućnosti zatamnjivanja.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
CorePro LEDbulb
Snaga svjetiljke (W)
11-75
Svjetlosni tok (lm)
1055
Boja svjetla
827
Postolje
E27
Kut zrake (st.)
200
Može se prigušivati
brez zatemnitve
Dužina (mm)
110
Izvedba stakla/pokrova
Mat
Klasa energetske učinkovitosti
F
Moguće daljinsko upravljanje
brezdaljinsko uprav.

Ostali podaci ili svojstva

Promjer (mm)
60
Vrsta napona
AC
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Oblik svjetiljke
Oblik kruške
Boja
bijela
Srednji nazivni vijek trajanja (h)
15000
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Ponderirana potrošnja energije u 1000 sati (kWh)
11
S daljinskim upravljanjem
Ne
Nazivna struja (mA)
95
Faktor snage
0,5
Snaga svjetiljke (W)
11
Svjetlosni tok (lm)
1055
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
1055
Iskorištenje svjetla svjetiljke (lm/W)
95
Žarulja sa žarnom niti
Ne
Broja svjetla prema EN 12464-1
Toplo <3300 K
Boja svjetla
827
Temperatura boja (K)
2700
Boja kućišta
bijela
Konzistencija boje (McAdamova elipsa)
SDCM6
Indeks energetske učinkovitosti (EEI)
0,137
Oznaka svjetiljke
A-Type
Min. broj sklopnih ciklusa
50000
Fotobiološka sigurnost prema EN 62471
RG1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije