Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

LED žarulja KLASIČNA MASTER LEDbulb VLE A60 11,2-100W 1521lm 927 E27 Regulator rasvjete 108mm Mat od 220 do 240V D brezdaljinsko uprav.

Šifra: 2800373

EAN: 8719514347946

PHILIPS

929003058502

No product image

LED žarulja CLASSIC MASTER Value LEDžarulja A60 ima snagu od 11,2 W za 100 W, svjetlosni tok od 1521 lumena, ima mogućnost prigušivanja/DIMM-a, toplu bijelu boju svjetla 2700K, CRI 90 i E27 armature.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MASTER LEDbulb
Snaga svjetiljke (W)
11,2-100
Svjetlosni tok (lm)
1521
Boja svjetla
927
Postolje
E27
Može se prigušivati
zatemnitev
Dužina (mm)
108
Izvedba stakla/pokrova
Mat
Nazivni napon (V)
od 220 do 240
Klasa energetske učinkovitosti
D
Moguće daljinsko upravljanje
brezdaljinsko uprav.

Ostali podaci ili svojstva

Promjer (mm)
60
Vrsta napona
AC
Indeks boje CRI
90-100 (razred 1A)
Oblik svjetiljke
Oblik kruške
Boja
bijela
Srednji nazivni vijek trajanja (h)
15000
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Ponderirana potrošnja energije u 1000 sati (kWh)
12
S daljinskim upravljanjem
Ne
Nazivna struja (mA)
od 51 do 51
Faktor snage
0,7
Snaga svjetiljke (W)
od 11,2 do 11,2
Svjetlosni tok (lm)
od 1521 do 1521
Iskorištenje svjetla svjetiljke (lm/W)
135
Žarulja sa žarnom niti
Da
Broja svjetla prema EN 12464-1
Toplo <3300 K
Temperatura boja (K)
od 2700 do 2700
Boja kućišta
Ostalo
Konzistencija boje (McAdamova elipsa)
SDCM6
Indeks energetske učinkovitosti (EEI)
0,1003
Oznaka svjetiljke
A-Type
Min. broj sklopnih ciklusa
20000
Ukupno harmonijsko izobličenje
0,15
Fotobiološka sigurnost prema EN 62471
RG0
Dostupna IFTTT podrška
Ne
Nazivni svjetlosni tok prema IEC 62612 (lm)
1521
Kompatibilan s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne
Zatamnjenje Wi-Fija
Ne
Zatamnjenje Bluetootha
Ne
Razred energetske učinkovitosti prema EU uredbi 2019/2015
D
Prikladno za magnetski balast
Ne
Nema funkcije zatamnjivanja
Ne
Zatamnjenje Zigbee
Ne
Zatamnjenje Dodirnite i Dim
Ne
Uključivanje faze zatamnjenja
Da
Isključivanje faze zatamnjenja
Da
Prikladno za EVG
Ne
S prekidačem za prigušivanje
Ne
Sa senzorom pokreta
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije