Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

LED žarulja KLASIČNA PARATHOM CL A60 8,5-60W 806lm 827 E27 200st. bez zatamnjenja 107mm Mat 220V F brezdaljinsko uprav.

Šifra: 2847456

EAN: 4099854049088

OSRAM-Ledvance

049088

No product image

LED svjetiljka CLASSIC PARATHOM CL A60 ima snagu od 8,5-60W, 806 lumena, toplu bijelu boju svjetla 2700K, E27 okove, nema mogućnost zatamnjenja i mat je.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PARATHOM CL A60
Snaga svjetiljke (W)
8,5-60
Svjetlosni tok (lm)
806
Boja svjetla
827
Postolje
E27
Kut zrake (st.)
200
Može se prigušivati
brez zatemnitve
Dužina (mm)
107
Izvedba stakla/pokrova
Mat
Nazivni napon (V)
220
Klasa energetske učinkovitosti
F
Moguće daljinsko upravljanje
brezdaljinsko uprav.

Ostali podaci ili svojstva

Promjer (mm)
60
Vrsta napona
AC
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Oblik svjetiljke
Oblik kruške
Boja
bijela
Srednji nazivni vijek trajanja (h)
15000
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Ponderirana potrošnja energije u 1000 sati (kWh)
9
S daljinskim upravljanjem
Ne
Nazivna struja (mA)
58
Snaga svjetiljke (W)
8,5
Svjetlosni tok (lm)
806
Iskorištenje svjetla svjetiljke (lm/W)
94
Žarulja sa žarnom niti
Ne
Broja svjetla prema EN 12464-1
Toplo <3300 K
Temperatura boja (K)
2700
Boja kućišta
bijela
Konzistencija boje (McAdamova elipsa)
SDCM6
Oznaka svjetiljke
A-Type
Min. broj sklopnih ciklusa
100000
Fotobiološka sigurnost prema EN 62471
RG0
Dostupna IFTTT podrška
Da
Kut svjetlosnog snopa (st.)
200
Nazivni svjetlosni tok prema IEC 62612 (lm)
806
Kompatibilan s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne
Zatamnjenje Wi-Fija
Ne
Zatamnjenje Bluetootha
Ne
Razred energetske učinkovitosti prema EU uredbi 2019/2015
F
Prikladno za magnetski balast
Ne
Nema funkcije zatamnjivanja
Da
Zatamnjenje Zigbee
Ne
Zatamnjenje Dodirnite i Dim
Ne
Uključivanje faze zatamnjenja
Ne
Isključivanje faze zatamnjenja
Ne
Prikladno za EVG
Ne
S prekidačem za prigušivanje
Ne
Sa senzorom pokreta
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije