Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

LED žarulja oblik kugla CorePro LEDlustre P45 2,8-25W 250lm 827 E27 bez zatamnjenja 87mm Mat od 220 do 240V F brezdaljinsko uprav.

Šifra: 2798536

EAN: 8719514312425

PHILIPS

929002966902

No product image

LED žarulja u obliku tikvice tvrtke Philips, ima snagu od 2,8 W, koja zamjenjuje žarulju od 25 W, svjetlosni tok od 250 lumena, toplo bijelo svjetlo od 2700 K, armaturu E27, mat je i NIJE "prigušiva"/ne može se prigušiti.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
CorePro LEDlustre P45
Snaga svjetiljke (W)
2,8-25
Svjetlosni tok (lm)
250
Boja svjetla
827
Postolje
E27
Može se prigušivati
brez zatemnitve
Dužina (mm)
87
Izvedba stakla/pokrova
Mat
Nazivni napon (V)
od 220 do 240
Klasa energetske učinkovitosti
F
Moguće daljinsko upravljanje
brezdaljinsko uprav.

Ostali podaci ili svojstva

Promjer (mm)
56
Vrsta napona
AC
Jačina svjetla (cd)
250
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Oblik svjetiljke
Oblik kruške
Boja
bijela
Kategorija boje svjetla
topla bijela
Srednji nazivni vijek trajanja (h)
15000
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Ponderirana potrošnja energije u 1000 sati (kWh)
4
S daljinskim upravljanjem
Ne
Nazivna struja (mA)
35
Faktor snage
0,4
Snaga svjetiljke (W)
4
Svjetlosni tok (lm)
250
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
250
Iskorištenje svjetla svjetiljke (lm/W)
62,5
Žarulja sa žarnom niti
Ne
Broja svjetla prema EN 12464-1
Toplo <3300 K
Boja svjetla
827
Temperatura boja (K)
2700
Boja kućišta
bijela
Konzistencija boje (McAdamova elipsa)
SDCM6
Indeks energetske učinkovitosti (EEI)
0,1528
Oznaka svjetiljke
Ostalo
Min. broj sklopnih ciklusa
50000
Ukupno harmonijsko izobličenje
1,17
Fotobiološka sigurnost prema EN 62471
RG0
Dostupna IFTTT podrška
Ne
Nazivni svjetlosni tok prema IEC 62612 (lm)
250
Kompatibilan s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne
Zatamnjenje Wi-Fija
Ne
Zatamnjenje Bluetootha
Ne
Razred energetske učinkovitosti prema EU uredbi 2019/2015
F
Prikladno za magnetski balast
Ne
Nema funkcije zatamnjivanja
Da
Zatamnjenje Zigbee
Ne
Zatamnjenje Dodirnite i Dim
Ne
Uključivanje faze zatamnjenja
Ne
Isključivanje faze zatamnjenja
Ne
Prikladno za EVG
Ne
S prekidačem za prigušivanje
Ne
Sa senzorom pokreta
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije