Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

LED žarulja oblik kugla CorePro LEDlustre P45 ND 6,5-60W 806lm 827 E27 bez zatamnjivanja fi45mm Mat od 220 do 240V E

Šifra: 2855415

EAN: 8719514347687

PHILIPS

929002029292

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
CorePro LEDlustre P45
Snaga svjetiljke (W)
6,5-60
Svjetlosni tok (lm)
806
Boja svjetla
827
Postolje
E27
Može se prigušivati
NE
Dužina (mm)
fi45
Izvedba stakla/pokrova
Mat
Nazivni napon (V)
od 220 do 240
Klasa energetske učinkovitosti
E
Moguće daljinsko upravljanje
brezdaljinsko uprav.

Ostali podaci ili svojstva

Promjer (mm)
45
Vrsta napona
AC
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Oblik svjetiljke
Oblik kruške
Boja
bijela
Srednji nazivni vijek trajanja (h)
15000
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Ponderirana potrošnja energije u 1000 sati (kWh)
7
S daljinskim upravljanjem
Ne
Nazivna struja (mA)
od 50 do 50
Faktor snage
0,55
Snaga svjetiljke (W)
od 6,5 do 6,5
Svjetlosni tok (lm)
od 806 do 806
Iskorištenje svjetla svjetiljke (lm/W)
124
Žarulja sa žarnom niti
Da
Broja svjetla prema EN 12464-1
Toplo <3300 K
Temperatura boja (K)
od 2700 do 2700
Boja kućišta
Ostalo
Konzistencija boje (McAdamova elipsa)
SDCM6
Indeks energetske učinkovitosti (EEI)
0,1008
Oznaka svjetiljke
Ostalo
Min. broj sklopnih ciklusa
20000
Ukupno harmonijsko izobličenje
1,06
Fotobiološka sigurnost prema EN 62471
RG1
Dostupna IFTTT podrška
Ne
Nazivni svjetlosni tok prema IEC 62612 (lm)
806
Kompatibilan s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne
Zatamnjenje Wi-Fija
Ne
Zatamnjenje Bluetootha
Ne
Razred energetske učinkovitosti prema EU uredbi 2019/2015
E
Prikladno za magnetski balast
Ne
Nema funkcije zatamnjivanja
Da
Zatamnjenje Zigbee
Ne
Zatamnjenje Dodirnite i Dim
Ne
Uključivanje faze zatamnjenja
Ne
Isključivanje faze zatamnjenja
Ne
Prikladno za EVG
Ne
S prekidačem za prigušivanje
Ne
Sa senzorom pokreta
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije