Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

LED žarulja PIN CorePro LEDcapsuleLV 1,8-20W 205lm 827 GY6,35 300st. bez zatamnjenja 35mm Mat 12 od 12 do 12V F brezdaljinsko uprav.

Šifra: 2788930

EAN: 8718699767792

PHILIPS

929002389702

No product image

Corepro LEDcapsuleLV LED svjetiljka tvrtke Philips ima snagu od 1,8 W za 20 W, toplu bijelu boju svjetla od 2700 K, svjetlosni tok od 205 lumena i priključak GY6,35 / stopalo, napon od 12V.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
CorePro LEDcapsuleLV
Snaga svjetiljke (W)
1,8-20
Svjetlosni tok (lm)
205
Boja svjetla
827
Postolje
GY6,35
Kut zrake (st.)
300
Može se prigušivati
brez zatemnitve
Dužina (mm)
35
Izvedba stakla/pokrova
Mat
Nazivni napon (V)
12
Klasa energetske učinkovitosti
F
Moguće daljinsko upravljanje
brezdaljinsko uprav.

Ostali podaci ili svojstva

Promjer (mm)
13
Vrsta napona
AC
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Oblik svjetiljke
kapsula
Boja
bijela
Srednji nazivni vijek trajanja (h)
1500
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Ponderirana potrošnja energije u 1000 sati (kWh)
2
S daljinskim upravljanjem
Ne
Nazivna struja (mA)
od 260 do 260
Faktor snage
0,6
Snaga svjetiljke (W)
od 1,8 do 1,8
Svjetlosni tok (lm)
od 205 do 205
Iskorištenje svjetla svjetiljke (lm/W)
113
Žarulja sa žarnom niti
Ne
Broja svjetla prema EN 12464-1
Toplo <3300 K
Temperatura boja (K)
od 2700 do 2700
Boja kućišta
Ostalo
Konzistencija boje (McAdamova elipsa)
SDCM6
Indeks energetske učinkovitosti (EEI)
0,0874
Oznaka svjetiljke
Ostalo
Min. broj sklopnih ciklusa
50000
Ukupno harmonijsko izobličenje
0,86
Fotobiološka sigurnost prema EN 62471
RG1
Dostupna IFTTT podrška
Ne
Nazivni svjetlosni tok prema IEC 62612 (lm)
205
Kompatibilan s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne
Zatamnjenje Wi-Fija
Ne
Zatamnjenje Bluetootha
Ne
Razred energetske učinkovitosti prema EU uredbi 2019/2015
F
Prikladno za magnetski balast
Ne
Nema funkcije zatamnjivanja
Da
Zatamnjenje Zigbee
Ne
Zatamnjenje Dodirnite i Dim
Ne
Uključivanje faze zatamnjenja
Ne
Isključivanje faze zatamnjenja
Ne
Prikladno za EVG
Ne
S prekidačem za prigušivanje
Ne
Sa senzorom pokreta
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije