Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

LED žarulja PIN DULUX T/E LED (EVG & Direktna) 20-42W 2250lm 840 GX24q-4 120st. bez zatamnjenja 164,8mm Mat 220V E brezdaljinsko uprav. (4 PIN)

Šifra: 2847677

EAN: 4058075822399

OSRAM-Ledvance

822399

No product image

PIN DULUX T/E LED svjetiljka tvrtke Osram ima snagu od 20 W za 42 W, neutralno bijelo svjetlo od 4000 K, svjetlosni tok od 2250 lumena i moguću 4PIN spojnicu/utičnicu GX24q-4, EVG i moguća izravna veza.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
DULUX T/E LED (EVG & Direktna)
Snaga svjetiljke (W)
20-42
Svjetlosni tok (lm)
2250
Boja svjetla
840
Postolje
GX24q-4
Kut zrake (st.)
120
Može se prigušivati
brez zatemnitve
Dužina (mm)
164,8
Izvedba stakla/pokrova
Mat
Nazivni napon (V)
220
Klasa energetske učinkovitosti
E
Moguće daljinsko upravljanje
brezdaljinsko uprav.

Ostali podaci ili svojstva

Promjer (mm)
45
Vrsta napona
AC
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Oblik svjetiljke
Cijev, jednostrana
Boja
bijela
Srednji nazivni vijek trajanja (h)
30000
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Ponderirana potrošnja energije u 1000 sati (kWh)
20
S daljinskim upravljanjem
Ne
Nazivna struja (mA)
88
Faktor snage
0,9
Snaga svjetiljke (W)
20
Svjetlosni tok (lm)
2250
Iskorištenje svjetla svjetiljke (lm/W)
112
Žarulja sa žarnom niti
Ne
Broja svjetla prema EN 12464-1
Neutralni 3300-5300 K
Temperatura boja (K)
4000
Boja kućišta
bijela
Konzistencija boje (McAdamova elipsa)
SDCM6
Min. broj sklopnih ciklusa
200000
Fotobiološka sigurnost prema EN 62471
RG0
Dostupna IFTTT podrška
Da
Kut svjetlosnog snopa (st.)
120
Nazivni svjetlosni tok prema IEC 62612 (lm)
2250
Kompatibilan s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne
Zatamnjenje Wi-Fija
Ne
Zatamnjenje Bluetootha
Ne
Razred energetske učinkovitosti prema EU uredbi 2019/2015
E
Prikladno za magnetski balast
Ne
Nema funkcije zatamnjivanja
Da
Zatamnjenje Zigbee
Ne
Zatamnjenje Dodirnite i Dim
Ne
Uključivanje faze zatamnjenja
Ne
Isključivanje faze zatamnjenja
Ne
Prikladno za EVG
Da
S prekidačem za prigušivanje
Ne
Sa senzorom pokreta
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije