Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

LED žarulja REFLEKTORSKA CLASSIC LEDspotMV 4,9-50W 550lm 830 GU10 120st. bez zatamnjenja 55mm Mat od 220 do 240V E brezdaljinsko uprav.

Šifra: 2797735

EAN: 8719514308756

PHILIPS

929002981202

No product image

Led svjetiljka promjer reflektora fi 50mm, proizvođača Philips ima snagu od 4,9W za 50W, svjetlosni tok 550 lumena, toplo bijelo svjetlo 3000K, kut osvjetljenja 120 stupnjeva, okov/baza GU10, nema mogućnost zatamnjenja/zatamnjenja.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
CLASSIC LEDspotMV
Snaga svjetiljke (W)
4,9-50
Svjetlosni tok (lm)
550
Boja svjetla
830
Postolje
GU10
Kut zrake (st.)
120
Može se prigušivati
brez zatemnitve
Dužina (mm)
55
Izvedba stakla/pokrova
Mat
Nazivni napon (V)
od 220 do 240
Klasa energetske učinkovitosti
E
Moguće daljinsko upravljanje
brezdaljinsko uprav.

Ostali podaci ili svojstva

Promjer (mm)
50
Vrsta napona
AC
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Oblik svjetiljke
Reflektor
Boja
bijela
Srednji nazivni vijek trajanja (h)
15000
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Ponderirana potrošnja energije u 1000 sati (kWh)
5
S daljinskim upravljanjem
Ne
Nazivna struja (mA)
41
Faktor snage
0,5
Snaga svjetiljke (W)
5
Svjetlosni tok (lm)
550
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
550
Iskorištenje svjetla svjetiljke (lm/W)
110
Žarulja sa žarnom niti
Ne
Broja svjetla prema EN 12464-1
Toplo <3300 K
Boja svjetla
830
Temperatura boja (K)
3000
Boja kućišta
Ostalo
Konzistencija boje (McAdamova elipsa)
SDCM6
Indeks energetske učinkovitosti (EEI)
0,105
Oznaka svjetiljke
PAR16
Min. broj sklopnih ciklusa
50000
Ukupno harmonijsko izobličenje
1,31
Fotobiološka sigurnost prema EN 62471
RG1
Dostupna IFTTT podrška
Ne
Kut svjetlosnog snopa (st.)
od 120 do 120
Nazivni svjetlosni tok prema IEC 62612 (lm)
550
Kompatibilan s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne
Zatamnjenje Wi-Fija
Ne
Zatamnjenje Bluetootha
Ne
Razred energetske učinkovitosti prema EU uredbi 2019/2015
E
Prikladno za magnetski balast
Ne
Nema funkcije zatamnjivanja
Da
Zatamnjenje Zigbee
Ne
Zatamnjenje Dodirnite i Dim
Ne
Uključivanje faze zatamnjenja
Ne
Isključivanje faze zatamnjenja
Ne
Prikladno za EVG
Ne
S prekidačem za prigušivanje
Ne
Sa senzorom pokreta
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije