Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

LED žarulja REFLEKTORSKA Corepro LEDspot LV MR11 2,3-20W 184lm 827 GU4 36st. bez zatamnjenja 39,5mm 12 od 12 do 12V F brezdaljinsko uprav.

Šifra: 2779827

EAN: 8718699659486

PHILIPS

929002066402

No product image

Corepro LEDspot LV 35mm LED reflektorska svjetiljka ima snagu od 2,3 W za 20 W, svjetlosni tok od 184 lumena, toplu bijelu boju svjetla od 2700K, kut osvjetljenja od 36 stupnjeva, GU4 priključak/bazu, napon od 12V i nema mogućnost zatamnjenja.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Corepro LEDspot
Snaga svjetiljke (W)
2,3-20
Svjetlosni tok (lm)
184
Boja svjetla
827
Postolje
GU4
Kut zrake (st.)
36
Može se prigušivati
brez zatemnitve
Dužina (mm)
39,5
Nazivni napon (V)
12
Klasa energetske učinkovitosti
F
Moguće daljinsko upravljanje
brezdaljinsko uprav.

Ostali podaci ili svojstva

Promjer (mm)
35,5
Vrsta napona
AC
Jačina svjetla (cd)
400
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Oblik svjetiljke
Reflektor
Boja
Ostalo
Srednji nazivni vijek trajanja (h)
25000
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Ponderirana potrošnja energije u 1000 sati (kWh)
3
S daljinskim upravljanjem
Ne
Nazivna struja (mA)
od 340 do 340
Faktor snage
0,6
Snaga svjetiljke (W)
od 2,3 do 2,3
Svjetlosni tok (lm)
od 184 do 184
Iskorištenje svjetla svjetiljke (lm/W)
80
Žarulja sa žarnom niti
Ne
Broja svjetla prema EN 12464-1
Toplo <3300 K
Temperatura boja (K)
od 2700 do 2700
Boja kućišta
Ostalo
Konzistencija boje (McAdamova elipsa)
SDCM6
Indeks energetske učinkovitosti (EEI)
0,1207
Oznaka svjetiljke
Ostalo
Min. broj sklopnih ciklusa
50000
Fotobiološka sigurnost prema EN 62471
Ostalo
Dostupna IFTTT podrška
Ne
Kut svjetlosnog snopa (st.)
od 36 do 36
Nazivni svjetlosni tok prema IEC 62612 (lm)
184
Kompatibilan s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne
Zatamnjenje Wi-Fija
Ne
Zatamnjenje Bluetootha
Ne
Razred energetske učinkovitosti prema EU uredbi 2019/2015
F
Prikladno za magnetski balast
Ne
Nema funkcije zatamnjivanja
Da
Zatamnjenje Zigbee
Ne
Zatamnjenje Dodirnite i Dim
Ne
Uključivanje faze zatamnjenja
Ne
Isključivanje faze zatamnjenja
Ne
Prikladno za EVG
Ne
S prekidačem za prigušivanje
Ne
Sa senzorom pokreta
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije