Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

LED žarulja REFLEKTORSKA Corepro LEDspot PAR16 CCT3 4,8-50W 360lm 827/830/840 GU10 36st. Regulator rasvjete 61,5mm prozirno 220-240V E daljinski upravljač.

Šifra: 2866786

EAN: 8720169369696

PHILIPS

929004221002

No product image

Reflektorska LED sijalka z grlom GU10 in funkcijo CCT. Sijalka ima moč 4,8W, svetlobni tok 360 lumnov in možnost izbire barve temperature med 827, 830 in 840.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Corepro LEDspot
Snaga svjetiljke (W)
4,8-50
Svjetlosni tok (lm)
360
Boja svjetla
827/830/840
Postolje
GU10
Kut zrake (st.)
36
Može se prigušivati
zatemnitev
Dužina (mm)
61,5
Izvedba stakla/pokrova
Prozorna
Nazivni napon (V)
220-240
Klasa energetske učinkovitosti
E
Moguće daljinsko upravljanje
NE

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije