Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

LED žarulja SPECIAL T PARATHOM SPC T26 za hladilnik, šivalni stroj 2,8-25W 250lm 827 E14 300st. bez zatamnjenja 65mm prozirna retrofit 220V F brezdaljinsko uprav.

Šifra: 2847902

EAN: 4099854066320

OSRAM-Ledvance

066320 - AC45886

No product image

Led svjetiljka Parathom Special T26 tvrtke Ledvance, ima snagu od 2,8 W, koja zamjenjuje žarulju od 25 W, svjetlosni tok 250 lumena, toplo bijelo svjetlo 2700K, priključak/postolje E14, jasna je naknadna oprema, nema opciju zatamnjenja/zatamnjenja

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PARATHOM SPC T26
Snaga svjetiljke (W)
2,8-25
Svjetlosni tok (lm)
250
Boja svjetla
827
Postolje
E14
Kut zrake (st.)
300
Može se prigušivati
brez zatemnitve
Dužina (mm)
65
Izvedba stakla/pokrova
Bistra retrofit
Nazivni napon (V)
220
Klasa energetske učinkovitosti
F
Moguće daljinsko upravljanje
brezdaljinsko uprav.

Ostali podaci ili svojstva

Promjer (mm)
26
Vrsta napona
AC
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Oblik svjetiljke
Cijev, jednostrana
Boja
Ostalo
Srednji nazivni vijek trajanja (h)
15000
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Ponderirana potrošnja energije u 1000 sati (kWh)
3
S daljinskim upravljanjem
Ne
Nazivna struja (mA)
25
Faktor snage
0,7
Snaga svjetiljke (W)
2,8
Svjetlosni tok (lm)
250
Iskorištenje svjetla svjetiljke (lm/W)
89
Žarulja sa žarnom niti
Da
Broja svjetla prema EN 12464-1
Toplo <3300 K
Temperatura boja (K)
2700
Boja kućišta
Ostalo
Konzistencija boje (McAdamova elipsa)
SDCM6
Oznaka svjetiljke
T8
Min. broj sklopnih ciklusa
100000
Fotobiološka sigurnost prema EN 62471
RG0
Dostupna IFTTT podrška
Da
Kut svjetlosnog snopa (st.)
300
Nazivni svjetlosni tok prema IEC 62612 (lm)
250
Kompatibilan s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne
Zatamnjenje Wi-Fija
Ne
Zatamnjenje Bluetootha
Ne
Razred energetske učinkovitosti prema EU uredbi 2019/2015
F
Prikladno za magnetski balast
Ne
Nema funkcije zatamnjivanja
Da
Zatamnjenje Zigbee
Ne
Zatamnjenje Dodirnite i Dim
Ne
Uključivanje faze zatamnjenja
Ne
Isključivanje faze zatamnjenja
Ne
Prikladno za EVG
Ne
S prekidačem za prigušivanje
Ne
Sa senzorom pokreta
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije