Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Letva izjednačenja potencijala Obo Bettermann 1802 14 CU Samo stezaljka 5mm 40mm 538,5mm 14 BAK Neobrađeno

Šifra: 2750801

EAN: 4012195699361

Obo Bettermann

5015847 - 1802 14 CU

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Izvedba
Samo stezaljka
Visina (mm)
5
Širina (mm)
40
Dužina (mm)
538,5
Broj priključaka okruglog vodič, ukupno
14
Materijal stezaljke
Bakar
Površina stezaljke
Neobrađeno

Ostali podaci ili svojstva

Oblik konstrukcije
Površinska montaža
Izolator
Da
Broj priključaka okruglog vodiča 8 mm
0
Broj priključaka okruglog vodiča 10 mm
0
Broj priključaka okruglog vodiča 8-10 mm
0
Broj priključaka plosnatog vodiča do 30 mm
0
Broj priključaka plosnatog vodiča do 40 mm
0
Broj fiksnih priključaka vodiča do 6 mm2
0
Broj fiksnih priključaka vodiča do 16 mm2
0
Broj fiksnih priključaka vodiča do 25 mm2
0
Broj fiksnih priključaka vodiča do 95 mm2
0
Materijal kontaktne šine
Bakar
Površina kontaktne šine
Neobrađeno

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije