Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Letva izjednačenja potencijala Obo Bettermann 1810 S poklopcem 83mm 120mm 348mm 1 čelik Galvansko/elektrolitičko cinčanje

Šifra: 2750070

EAN: 4012195378136

Obo Bettermann

5015057 - 1810

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Izvedba
S poklopcem
Visina (mm)
83
Širina (mm)
120
Dužina (mm)
348
Broj priključaka okruglog vodič, ukupno
1
Materijal stezaljke
Čelik
Površina stezaljke
Galvansko/elektrolitičko cinčanje

Ostali podaci ili svojstva

Oblik konstrukcije
Površinska montaža
Izolator
Ne
Broj priključaka okruglog vodiča 8 mm
0
Broj priključaka okruglog vodiča 10 mm
0
Broj priključaka okruglog vodiča 8-10 mm
1
Broj priključaka plosnatog vodiča do 30 mm
0
Broj priključaka plosnatog vodiča do 40 mm
1
Broj fiksnih priključaka vodiča do 6 mm2
0
Broj fiksnih priključaka vodiča do 16 mm2
6
Broj fiksnih priključaka vodiča do 25 mm2
0
Broj fiksnih priključaka vodiča do 95 mm2
0
Materijal kontaktne šine
Mjed
Površina kontaktne šine
Niklovano

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije