Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Litijska baterija ANSMANN CR 1220 35mAh 3V 12mm

Šifra: 2743971

EAN: 4013674020065

LENSER

5020062

No product image

Litijeva baterija (baterijski umetak), proizvođača Ansmann, ima kapacitet 35 mAh, napon 3 V.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ANSMANN
IEC oznaka
CR 1220
Kapacitet (mAh)
35
Napon (V)
3
Promjer (mm)
12

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije