Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Litijska baterija DURACELL CR123A 1400mAh 3V

Šifra: 2745897

EAN: 5000394123106

DURACELL

DL123A

No product image

Litijska baterija proizvođača DURACELL CR123A dimenzije 2/3A, kapaciteta 1400 mAh i napona 3 V.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
DURACELL
IEC oznaka
CR123A
Kapacitet (mAh)
1400
Napon (V)
3

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije