Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Luk za instalacijsku cijev EC Plastika 16mm Priključiti 16mm SIV 90st. PN fi 16mm, (pak. 100/1 )

Šifra: 2811951

EAN: 8032636765925

ELETTROCANALI

ECCI16

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EC
Materijal
Plastika
Promjer (mm)
16
Izvedba
Priključiti
Za nominalni promjer cijevi (mm)
16
Boja
siva
Kut luka (st.)
90

Ostali podaci ili svojstva

Kvaliteta materijala
PVC
Površina
Neobrađeno
Kvaliteta površinskog premaza
Bez premaza
Polirana površina
Ne
Brušena površina
Ne
Bez halogena
Ne
Dvodijelno
Da
S revizijskim otvorom i poklopcem
Da
Fleksibilno
Ne
Sa spojnicom
Da
Klasa tlačne čvrstoće prema EN 61386-1
Bez
Klasa čvrstoće na udar prema EN 61386-1
Srednje težak (klasa 3)
Otporno na UV zrake
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije