Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Luk za instalacijsku cijev Obo Bettermann 2953 B M20 LGR Plastika 25,5mm 20mm SIV 90st.

Šifra: 2761639

EAN: 4012195469452

Obo Bettermann

2153866 - 2953 B M20 LGR

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Materijal
Plastika
Promjer (mm)
25,5
Za nominalni promjer cijevi (mm)
20
Boja
siva
Kut luka (st.)
90

Ostali podaci ili svojstva

Kvaliteta materijala
Ostalo
Površina
Neobrađeno
Polirana površina
Ne
Brušena površina
Ne
Bez halogena
Ne
Spojnica
Ne
Dvodijelno
Da
S revizijskim otvorom i poklopcem
Ne
Fleksibilno
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije