Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Magnetska sklopka Telemechanique 15mm Kontakt releja Kabel 24V DC

Šifra: 2622047

EAN: 3666916060179

TELEMECHANIQUE

XCSDMC5902 - Safety

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Telemechanique
Udaljenost uklapanja (mm)
15
Izvršenje uklopnog izlaza
Kontakt releja
Izvođenje električnog priključka
Kabel
Nazivni opskrbni napon pri DC (V)
24
Vrsta napona
DC

Ostali podaci ili svojstva

Broj aktiviranja
Magnet
Izvođenje sučelja za komunikaciju vezanu uz sigurnost
Ostalo
Širina senzora (mm)
16
Visina senzora (mm)
51
Dužina senzora (mm)
7
Kategorija zaštite od eksplozije za plin
Bez
Kategorija zaštite od eksplozije za prašinu
Ostalo
Konstrukcija kućišta
Kockasti oblik
Matarijal kućišta
Plastika
Prevlaka kućišta
Ostalo
Osigurana radna udaljenost ISKLJ. (mm)
15
Osigurana radna udaljenost UKLJ. (mm)
5
Kategorija prema EN 954-1
1
U skladu s IEC 61508
3
Razina izvedbe prema EN ISO 13849-1
E
Maks. izlazna struja na sigurnom izlazu (mA)
100
Temperatura okoline (ST.C)
-25
Uvjeti mehaničke instalacije senzora
Nije plosnato
Moguće je otkrivanje presjeka/kratkog spoja
Da
S funkcijom nadzora nizvodnih uređaja
Ne
Prikladno za sigurnosnu funkciju
Da
Vrsta zaštite (IP)
IP67
SIL prema IEC 61508
Cat.3

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije