Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Magnetska sklopka Telemechanique varnostno + magnet 1NO+2NC 88x25x13mm 8mm Kontakt releja Kabel 2m 24V DC

Šifra: 2608483

EAN: 3666916059906

TELEMECHANIQUE

XCSDMP5002

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Telemechanique
Promjer senzora (mm)
88x25x13
Udaljenost uklapanja (mm)
8
Izvršenje uklopnog izlaza
Kontakt releja
Izvođenje električnog priključka
Kabel
Nazivni opskrbni napon pri DC (V)
24
Vrsta napona
DC

Ostali podaci ili svojstva

Broj sigurnih izlaznih kontakata
3
Broj aktiviranja
Magnet
Izvođenje sučelja za komunikaciju vezanu uz sigurnost
Ostalo
Širina senzora (mm)
25
Visina senzora (mm)
88
Dužina senzora (mm)
13
Kategorija zaštite od eksplozije za plin
Bez
Kategorija zaštite od eksplozije za prašinu
Bez
Konstrukcija kućišta
Kockasti oblik
Matarijal kućišta
Plastika
Prevlaka kućišta
Bez premaza
Osigurana radna udaljenost ISKLJ. (mm)
20
Osigurana radna udaljenost UKLJ. (mm)
8
Kategorija prema EN 954-1
1
Razina izvedbe prema EN ISO 13849-1
Level e
Maks. izlazna struja na sigurnom izlazu (mA)
100
Temperatura okoline (ST.C)
od -25 do 85
Uvjeti mehaničke instalacije senzora
Ostalo
Moguće je otkrivanje presjeka/kratkog spoja
Ne
S funkcijom nadzora nizvodnih uređaja
Ne
Prikladno za sigurnosnu funkciju
Da
Vrsta zaštite (IP)
IP66
SIL prema IEC 61508
Cat.3

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije