Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Matica za uvodnicu Hellermanntyton ALPA-M50-PA66GF30-BK Metrički 50 1,5X Plastika CRN

Šifra: 2804379

EAN: 4031026310022

Hellermanntyton

166-50139 - ALPA-M50-PA66GF30-BK

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Hellermanntyton
Vrsta navoja
Metrički
Dimenzija navoja metrički/PG
50
Uspon navoja (X)
1,5
Materijal
Plastika
Boja
Crna

Ostali podaci ili svojstva

Kvaliteta materijala
Ostalo
Površina
Neobrađeno
Bez halogena
Da
Pojačano staklenim vlaknima
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije