Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Matica za uvodnicu Obo Bettermann 169 MS M25 Metrički 25 metal

Šifra: 2751780

EAN: 4012195931812

Obo Bettermann

2091631 - 169 MS M25

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Vrsta navoja
Metrički
Dimenzija navoja metrički/PG
25
Materijal
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Kvaliteta materijala
Mjed
Površina
Niklovano
Bez halogena
Ne
Pojačano staklenim vlaknima
NE
Otporno na udarce
Ne
Širina ključa (mm)
30

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije