Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Mehanička sklopka - tijelo Telemechanique Plastika 1NO 1NC

Šifra: 1112652

EAN: 3666916042816

TELEMECHANIQUE

ZCP21

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Telemechanique
Matarijal kućišta
Plastika
Broj kontakata kao zatvarač (NO)
1
Broj kontakata kao otvarač (NC)
1

Ostali podaci ili svojstva

Nazivna radna struja Ie pri AC-15, 230 V (A)
42125
Nazivna radna struja Ie pri DC-13, 230 V (A)
0,1
Konstrukcija kućišta
Kockasti oblik
Izvedba sučelja
Bez
Izvođenje sučelja za komunikaciju vezanu uz sigurnost
Bez
Kategorija zaštite od eksplozije za plin
Bez
Kategorija zaštite od eksplozije za prašinu
Bez
Temperatura okoline tijekom rada (ST.C)
70
Vrsta zaštite (IP)
IP66/IP67
S indikatorom statusa
brez oznake statusa
Prikladno za sigurnosnu funkciju
ni za varnost.funk.
Širina senzora (mm)
31
Visina senzora (mm)
65
Dužina senzora (mm)
30
Prisilno otvaranje
prisilno odpiranje

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije