Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Mehanički pribor za svjetiljke ROBUS SWISS srednji izlaz Montažni okvir

Šifra: 2778498

EAN: 5391370069298

LED Group

RSSRSB

No product image

Ugrađeni okvir za ROBUS SWISS svjetiljke za hitne slučajeve.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ROBUS
Vrsta dodatnog pribora
Montažni okvir

Ostali podaci ili svojstva

Boja
bijela
Dužina (mm)
314
Širina (mm)
68
Visina (mm)
45
Transpaerntno
Ne
Oprema
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije