Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Mehanički pribor za svjetiljke THORNeco BORIS FLEX STIRRUP montažni nosilec S & L Montažni okvir

Šifra: 2809380

EAN: 9010757082533

THORN

96700010

No product image

Montažni nosač BORIS FLEX STIRRUP S&L namijenjen je za ugradnju BORIS FLEX svjetiljki dimenzija 303 mm i 380 mm.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
THORNeco
Vrsta dodatnog pribora
Montažni okvir

Ostali podaci ili svojstva

Boja
bijela
Materijal
Čelik
Dužina (mm)
605
Širina (mm)
605
Visina (mm)
92

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije