Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Mehanički pribor za svjetiljke THORNeco LILY SPOT fleksibilan PRSTEN OKRUGAO CRN

Šifra: 2781462

EAN: 9010299081117

THORN

96632302

No product image

Dekorativni prsten za downlighter LILY LED spot, pomičan, okrugli i crne boje.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
THORNeco
Vrsta dodatnog pribora
PRSTEN OKRUGAO CRN

Ostali podaci ili svojstva

Boja
Crna
Materijal
Aluminij
Promjer (mm)
68
Visina (mm)
25

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije