Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Mehanički pribor za svjetiljke THORNeco LILY VISEĆE KUĆIŠTE BIJ

Šifra: 2781493

EAN: 9010299149510

THORN

96633292

No product image

Viseće kućište bijele boje s crnim katadiopterom, promjera 80 mm i visine 210 mm, s montažnom rozetom i kabelom za vješanje dužine 1,5 m u koju se postavlja LILY svjetlosni modul.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
THORNeco
Vrsta dodatnog pribora
VISEĆE KUĆIŠTE BIJ

Ostali podaci ili svojstva

Boja
bijela
Materijal
Aluminij
Promjer (mm)
80
Visina (mm)
210

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije