Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Mehanizam sklopke LIVINGLIGHT tipkalo Podžbukno 1P NO 10A IP20 1M

Šifra: 1169061

EAN: 8012199015941

LEGRAND

L4005/0

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LIVINGLIGHT
Način montaže
Podžbukno
Vrsta spajanja
1P NO
Izmjerena struja (A)
10
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP20
Broj jedinica (M)
1

Ostali podaci ili svojstva

Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
brezhalogen
Površina
Dekor
Izvedba površine
Mat
Način upotrebe
prebacivanje
Nazivni napon (V)
250
Vrsta pričvršćivanja
klik
Tekstualno polje / površina za natpis
brez info mesta
Kontakt za povratne informacije
brez kont.pov.info.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije