Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Mehanizam sklopke MODUL Podžbukno 2-polna sklopka 16A Bez osvjetljenja IP20 1M Profipack

Šifra: 1191569

EAN: 3831006922617

TEM ČATEŽ

SM20-P - 6131339

No product image

DVOPOLNI PREKIDAČ 16AKS 250V~ 1M

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MODUL
Način montaže
Podžbukno
Vrsta spajanja
2-polno stikalo
Izmjerena struja (A)
16
Osvjetljenje
brez osvetlitve
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP20
Broj jedinica (M)
1

Ostali podaci ili svojstva

Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
Da
Površina
Neobdelano
Izvedba površine
Mat
Impulsna sklopka
Da
Način upotrebe
Ozibni prekidač/gumb
Nazivni napon (V)
250
Vrsta pričvršćivanja
Pokrenuti (utisnuti)
Tekstualno polje / površina za natpis
brez info mesta
Broj aktivirajućih klackalica
1
Kontakt za povratne informacije
brez
Sastavljanje
Modularni uređaj za kućne sklopne uređaje
Vrsta priključka
Terminal pričvršćen vijcima
Broj modula (sustav modula)
1
Širina uređaja (mm)
22,5
Visina uređaja (mm)
45
Dubina uređaja (mm)
36,5
Ugradbena dubina (mm)
24,5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije