Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Mehanizam sklopke MODUL Podžbukno Prekidač za isključenje 1-polni 20A Ne IP20 1M Profipack

Šifra: 1191568

EAN: 3831006922594

TEM ČATEŽ

SM12-P - 6131455

No product image

JEDNOPOLNI PREKIDAČ 20A 250V~ 1M

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MODUL
Način montaže
Podžbukno
Vrsta spajanja
Navadno stikalo
Boja
0
Izmjerena struja (A)
20
Osvjetljenje
Ne
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP20
Broj jedinica (M)
1

Ostali podaci ili svojstva

Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Duroplast
Bez halogena
Da
Impulsna sklopka
Da
Način upotrebe
Ozibni prekidač/gumb
Nazivni napon (V)
250
Vrsta pričvršćivanja
Pokrenuti (utisnuti)
Broj aktivirajućih klackalica
1
Kontakt za povratne informacije
brez kont.pov.info.
Sastavljanje
Modularni uređaj za kućne sklopne uređaje
Vrsta priključka
Terminal pričvršćen vijcima
Broj modula (sustav modula)
1
Širina uređaja (mm)
22,5
Visina uređaja (mm)
45
Dubina uređaja (mm)
36,5
Ugradbena dubina (mm)
24,5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije