Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Mekani pokretač ALTISTART 47A 22kW 230-440VAC 230VAC 24VDC sa zašt.preopte.mot. (24V-DI interno napajanje)

Šifra: 2626456

EAN: 3606480167201

SCHNEIDER ELECTRIC

ATS22D47Q

No product image

Meki upuštač - ATS22 - upravljanje 220 V - snaga 230 V (11 kW)/400 do 440 V (22 kW)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ALTISTART
Nazivna operativna struja Ie pri 40 °C Tu (A)
47
Nazivna snaga okretnog motora, standardno uključivanje pri 400 V (kW)
22
Nazivni radni napon Ue (VAC)
230-440
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (VAC)
230
Nazivni upravljački napon Us na DC (VDC)
24
Integrirana zaštita od preopterećenja motora
z zašč.preobrem.moto

Ostali podaci ili svojstva

Nazivna snaga okretnog motora, trofazni motor pri 400 V (kW)
45
Nazivna temperatura okoline bez ograničenja (ST.C)
40
Tip napona za aktiviranje
AC
Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
220
Nazivna snaga okretnog motora, trofazni motor pri 230 V (kW)
18,5
Nazivna snaga okretnog motora, standardno uključivanje pri 230 V (kW)
11
Unutarnja premosnica
Da
Sa zaslonom
Ne
Kontrola momenta
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije