Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Mekani pokretač LOVATO 75A 37kW 208…500VAC 208 - 240VAC z zašč.preobrem.moto

Šifra: 2644742

EAN: 8013975068243

LOVATO

51ADX0075B

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LOVATO
Nazivna operativna struja Ie pri 40 °C Tu (A)
75
Nazivna snaga okretnog motora, standardno uključivanje pri 400 V (kW)
37
Nazivni radni napon Ue (VAC)
208…500
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (VAC)
208 - 240
Integrirana zaštita od preopterećenja motora
z zašč.preobrem.moto

Ostali podaci ili svojstva

Nazivna temperatura okoline bez ograničenja (ST.C)
55
Tip napona za aktiviranje
DC
Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
208 - 240
Unutarnja premosnica
Da
Sa zaslonom
Da
Kontrola momenta
Da
Funkcija
smjer rotacije
Vrsta zaštite (IP)
IP20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije