Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Mekani pokretač SIRIUS S12 230A 132kW 200-460VAC 230VAC -99999VDC sa zaštitom od preopterećenja

Šifra: 2713506

EAN: 4011209611979

SIEMENS

3RW4073-6BB44 - 3RW40736BB44

No product image

SIRIUS 3RW40 soft start prikladan je za lagano pokretanje trofaznih asinkronih motora. Zahvaljujući 2-faznom upravljanju, ne samo da se struja u sve tri faze svodi na minimum tijekom pokretanja, već se uklanjaju i ometajuće komponente istosmjerne s

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS
Nazivna operativna struja Ie pri 40 °C Tu (A)
230
Nazivna snaga okretnog motora, standardno uključivanje pri 400 V (kW)
132
Nazivni radni napon Ue (VAC)
200-460
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (VAC)
230
Nazivni upravljački napon Us na DC (VDC)
-99999
Integrirana zaštita od preopterećenja motora
DA

Ostali podaci ili svojstva

Nazivna temperatura okoline bez ograničenja (ST.C)
40
Tip napona za aktiviranje
AC
Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
230
Nazivna snaga okretnog motora, standardno uključivanje pri 230 V (kW)
75

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije