Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Merilni laser BizLine 50m laserski merilnik 50m

Šifra: 2847024

EAN: 3700882189097

BizLine

BIZ 790394 - 790394

No product image

Telemetar za mjerenje udaljenosti i izračunavanje površina i volumena. Otpornost na prašinu i prskanje: IP54. Povijest mjerenja: 20. Vrsta tipkovnice: funkcijska tipka (trajna).

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BizLine
Duljina trase signala (m)
50

Ostali podaci ili svojstva

Spremanje izmjerenih vrijednosti
Da
Sučelje
Da
Vidljiva trasa signala
Da
Rotirajuća trasa signala
Ne
Laserclass
Razred 2
Valna duljina senzora (nm)
635
Vrsta baterije
Ostalo
Boja kućišta
Crna
Vrsta zaštite (IP)
IP54
Širina (mm)
46
Visina (mm)
28
Dužina (mm)
110
Težina (kg)
100

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije