Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Metalhalogenidna žarulja Master CDO-TT Plus Cijev, jednostrana 150W 2800K 828 E40 16500lm prozirno F

Šifra: 1161847

EAN: 8718291120346

PHILIPS

928082219231

No product image

Metalhalogena žarulja – keramička – proizvođača Philips, cijevnog/tubularnog oblika, snage 150 W, tople bijele svjetlosti 2800 K, svjetlosne jakosti 16.500 lumena i grla E40

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Master CDO-TT Plus
Oblik svjetiljke
Cijev, jednostrana
Snaga svjetiljke (W)
150
Temperatura boja (K)
2800
Boja svjetla
828
Postolje
E40
Svjetlosni tok (lm)
16500
Izvedba
prozirno
Klasa energetske učinkovitosti
F

Ostali podaci ili svojstva

Napon svjetiljke (V)
90-106
UV zaštita
Ne
Broja svjetla prema EN 12464-1
Toplo <3300 K
Iskorištenje svjetla svjetiljke (lm/W)
110
Gorivi materijal
Keramika
Položaj gorenja
Bilo koje
Promjer (mm)
46
Ukupna dužina (mm)
204
Potreban vanjski uređaj za paljenje
Da
Potreban vanjska predspojna naprava
Da
Potrebne zatvorene svjetiljke
Da
Lampa za solarij
Ne
Boja
bijela
Premazano
neprevlečene
Srednji nazivni vijek trajanja (h)
18000
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Ponderirana potrošnja energije u 1000 sati (kWh)
163
Oznaka svjetiljke
Ostalo
Razred energetske učinkovitosti prema EU uredbi 2019/2015
F

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije