Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Metalhalogenidna žarulja MASTER Colour CDM-T MW eco Cijev, jednostrana 230W 4200K 842 842 E40 21900lm prozirno F

Šifra: 2735712

EAN: 8718696596814

PHILIPS

928070119230

No product image

Metalhalogena žarulja – keramička – proizvođača Philips, cijevnog/tubularnog oblika, snage 230 W za 250 W, hladno bijele svjetlosti 4200 K, svjetlosne jakosti 21.900 lumena i grla E40

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MASTER Colour CDM-T MW eco
Oblik svjetiljke
Cijev, jednostrana
Snaga svjetiljke (W)
230
Temperatura boja (K)
4200
Boja svjetla
842
Postolje
E40
Svjetlosni tok (lm)
21900
Izvedba
prozirno
Klasa energetske učinkovitosti
F

Ostali podaci ili svojstva

Napon svjetiljke (V)
od 118 do 132
UV zaštita
Ne
Broja svjetla prema EN 12464-1
Neutralni 3300-5300 K
Iskorištenje svjetla svjetiljke (lm/W)
96,5
Gorivi materijal
Keramika
Položaj gorenja
Bilo koje
Promjer (mm)
46
Ukupna dužina (mm)
250
Potreban vanjski uređaj za paljenje
Da
Potreban vanjska predspojna naprava
Da
Potrebne zatvorene svjetiljke
Da
Lampa za solarij
Ne
Boja
bijela
Srednji nazivni vijek trajanja (h)
20000
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Ponderirana potrošnja energije u 1000 sati (kWh)
250
Oznaka svjetiljke
Ostalo
Razred energetske učinkovitosti prema EU uredbi 2019/2015
F

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije