Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Modularni konektor GIGAMEDIA KS Keystone RJ45 8(8) CAT6 UTP BIJ

Šifra: 2847946

EAN: 3700575925735

GIGAMEDIA

PRJC6UTL - GGM PRJC6UTL

No product image

GIGAMEDIA KS Keystone RJ45 CAT6 UTP modularni konektor u bijeloj boji

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GIGAMEDIA
Izvedba
KS Keystone
Vrsta utičnog spoja
RJ45 8(8)
Kategorija
CAT6 UTP
Boja
bijela

Ostali podaci ili svojstva

Zaštićeno
Ne
Vrsta priključka
Ostalo
Potreban je poseban alat
Ne
Prikladno za okrugli kabel
Da
Prikladno za plosnati kabel
Ne
Prikladno za sukani vodič
Da
Prikladno za masivni vodič
Da
AWG područje
22 - 24

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije